Bezpečnostný visiaci zámok, typ 1
Bezpečnostný typ visiaceho zámku 1
ZAMOK-VISIACI-BEZPECNOSTNY-38MM
Obj. č.
0688905010
EAN 4062856533169
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nútené zamykanie, kľúč je možné vytiahnuť iba zo zamknutého zámku
- Nevodivý visiaci zámok s polyamidovým puzdrom a petlicou odolnými proti nárazu
- Kľúče má iba osoba realizujúca údržbu
- Zámok je možné označiť menom a telefónnym číslom zamestnanca
- Použitie pri nízkych i vysokých teplotách - 57°C – + 177°C
- Číselný kód a kľúč
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Údržba a opravy strojov, zariadení
![]() | |
Oblasť použitia | Vinteriéri |
Šírka telesa (A) | 38 mm |
Typ zatvárania | Nezjednotený |
Materiál telesa | Kov |
Materiál ochrannej vrstvy | Plast |
Materiál strmeňa | PA – polyamid |
Materiál kľúča | Mosadz |
Farba ochrannej vrstvy | Červená |
Farba svorky | Čierna |
Povrch kľúča | Poniklované |
Počet kľúčov | 2 |
Hrúbka telesa (B) | 20 mm |
Výška telesa (C) | 45 mm |
Priemer strmeňa (D) | 6 mm |
Svetlá výška strmeňa (E) | 38 mm |
Svetlá šírka strmeňa (F) | 20 mm |
Vhodné pre | E-Mobilita |