Bezpečnostný visiaci zámok, typ 1
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bezpečnostný visiaci zámok, typ 1
Nútené zamykanie, kľúč je možné vytiahnuť iba zo zamknutého zámku
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
- Nevodivý visiaci zámok s polyamidovým puzdrom a petlicou odolnými proti nárazu
- Kľúče má iba osoba realizujúca údržbu
- Zámok je možné označiť menom a telefónnym číslom zamestnanca
- Použitie pri nízkych i vysokých teplotách - 57°C – + 177°C
- Číselný kód a kľúč
Oblasť použitia
Údržba a opravy strojov, zariadení
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!