Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezskrutkový spojovací terminál Wago Pre všetky typy medených vodičov

Bezskrutková spojovacia svorka WAGO
RYCHLOSVORKA KABLOVA 2X (0,08-4,0QMM)

Obj. č. 0556100002

EAN 4050382100993

Cena za zvolené balenie
Bezskrutkový spojovací terminál Wago Pre všetky typy medených vodičov

Obj. č. 0556100002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozsah zovretia pre vodiče s jemnými drôtmi


0,08 – 4,0 mm² (menovitý prúd 32 A)



Rozsah zovretia pre jednožilové a viacžilové vodiče:


0,08 – 2,5 mm² (menovitý prúd 24 A)



Skúšobný otvor pre skúšačky napätia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre všetky druhy medeného drôtu (jednožilový, viacžilový a s jemnými drôtmi), svietidlá, ovládače roliet, markíz, dverí a brán, systémy domácich telefónov, čerpadlá, elektrické systémy vozidiel a pod.

Počet rebríkov

2 KS

Prierez drôtu min./max.

0,08-4 mm²

Menovitý prúd

32 A

Dĺžka odizolovania min./max.

9-10 mm

Menovité napätie

400 V

Teplota okolia max.

40 °C

Identifikácia T podľa EN 60998

T85

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Materiál telesa

PA 6,6 – polyamid 6,6

Farba

Tmavosivá

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
x 1 ks
Odizolovací nôž AM 280

NOZ ODIZOLOVACI AM280 HAK. CEPEL 8-28MM

Vložky z mäkkého komponentu na popruhu a rukoväti zaručujú maximálny úchop
x 1 ks
Multi-Tester Pro II LCD, dvojkolíková skúšačka napätia

MULTI TESTER PROII LCD 1000V IP65

Kategória prepätia CAT IV (1 000 V) – vhodné na použitie v elektroinštalácii a pri servisných prácach, ako aj na testovanie hybridných a elektrických vozidiel a fotovoltaických systémov
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie