Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bezskrutkový spojovací terminál Wago Pre všetky typy medených vodičov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rozsah zovretia pre vodiče s jemnými drôtmi
0,08 – 4,0 mm² (menovitý prúd 32 A)
Rozsah zovretia pre jednožilové a viacžilové vodiče:
0,08 – 2,5 mm² (menovitý prúd 24 A)
Skúšobný otvor pre skúšačky napätia
Pre všetky druhy medeného drôtu (jednožilový, viacžilový a s jemnými drôtmi), svietidlá, ovládače roliet, markíz, dverí a brán, systémy domácich telefónov, čerpadlá, elektrické systémy vozidiel a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!