Bezskrutkový spojovací terminál Wago Pre všetky typy medených vodičov
Bezskrutková spojovacia svorka WAGO
RYCHLOSVORKA KABLOVA 3X (0,08-4,0QMM)
Obj. č. 0556100003
EAN 4049557422152
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozsah zovretia pre vodiče s jemnými drôtmi
0,08 – 4,0 mm² (menovitý prúd 32 A)
Rozsah zovretia pre jednožilové a viacžilové vodiče:
0,08 – 2,5 mm² (menovitý prúd 24 A)
Skúšobný otvor pre skúšačky napätia
Hárky údajov(X)
Pre všetky druhy medeného drôtu (jednožilový, viacžilový a s jemnými drôtmi), svietidlá, ovládače roliet, markíz, dverí a brán, systémy domácich telefónov, čerpadlá, elektrické systémy vozidiel a pod.
Počet rebríkov | 3 KS |
Prierez drôtu min./max. | 0,08-4 mm² |
Menovitý prúd | 32 A |
Dĺžka odizolovania min./max. | 9-10 mm |
Menovité napätie | 400 V |
Teplota okolia max. | 40 °C |
Identifikácia T podľa EN 60998 | T85 |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |
Materiál telesa | PA 6,6 – polyamid 6,6 |
Farba | Tmavosivá |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!