Bočné strihacie kliešte VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
Boč. st. kl. VDE, DIN ISO 5749 IEC60900, 1-zl. r.
KLIEST BOCNE VDE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov, a to aj na ťažko dostupných miestach
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Čistý rez s vynaložením malej sily vďaka presne frézovanej čepeli
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť rezných povrchov
- Štíhly tvar hlavy pre optimálny prístup
- 1-zložková pohodlná rukoväť so širokou manžetou VDE na bezpečné vykonávanie práce
- Čepele: presné indukčne kalené čepele
- Povrch: brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách
- Spoj: vložený
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 160 mm |
Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 4 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 2,8 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
ISO | 5749 |
Materiál rukoväte | plast |