Bočné strihacie kliešte VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bočné strihacie kliešte VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
Na strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov, a to aj na ťažko dostupných miestach
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
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Čistý rez s vynaložením malej sily vďaka presne frézovanej čepeli
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť rezných povrchov
- Štíhly tvar hlavy pre optimálny prístup
- 1-zložková pohodlná rukoväť so širokou manžetou VDE na bezpečné vykonávanie práce
- Čepele: presné indukčne kalené čepele
- Povrch: brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách
- Spoj: vložený
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!