Bow shackle GreenPin steel hot-dip galvanised
STRMEN-OBLUK-HDG-ZIAR ZN-ZELENY-1T-PIN11
Obj. č. 0523111003
EAN 4065746567305
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 1 t |
Priemer závesného oka (d1) | 10 mm |
Priemer čapu závesného oka (d2) | 11 mm |
Vnútorný priemer čapu závesného oka (d3) | 26 mm |
Šírka závesného oka vnútorná (b1) | 17 mm |
Výška závesného oka vnútorná (h1) | 36,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 133,600 g |
Verzia | Kované vyhotovenie |