Box ORSY BULL série 7 s vrchným vkladaním
SYSTEMOVY BOX-ODOL.VOCI VODE-(7/4)
Obj. č. 0962330014
EAN 4045727109960
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inteligentné
Jednoducho ukladajte boxy na seba a zaistite ich pomocou šikovného spájacieho mechanizmu.
Pevné
Mimoriadne robustné vďaka bočniciam odolným proti nárazu z plastu vysokej kvality, ktoré sa nedeformujú a nepodliehajú korózii. Nosnosť boxov je až 100 kg.
Praktické
Veľké a ergonomicky tvarované rukoväte sú pohodlné pre používateľa – nezarezávajú sa do ruky.
Užitočné
Jednoduché zaisťovanie a odisťovanie vďaka špeciálnemu posuvnému mechanizmu.
Bezpečné
Každý box možno uzamknúť pomocou zámku, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k obsahu.
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 792 x 390 x 400 mm |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer) | 728 x 366 x 373 mm |
Obsah | 93 l |
Druh krytia IP | IP 54 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!