Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 392
Súpr. náb. koliesok, Solution 392 OrgaAer bez fix.
KOLIESKO NABYTKOVE PLAST TVRDE D50
Obj. č.
0684602396
EAN 4049557973838
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kontajnery OrgaAer
Kompletná upevňovacia súprava s rámom
Rýchla a jednoduchá montáž
Nosnosť na súpravu: 100 kg
Montážna šírka: 392 mm
Súčasť balenia:
- 2 x rám
- 4 x dvojica vodiacich koliesok
- 4 x kolík
- 8 x skrutka
- 1 x zariadenie zabraňujúce prevráteniu
- 1 x upevňovací prvok
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Nosnosť | 100 kg |
Farba | Čierna |
Vhodnosť pre svetlú šírku korpusu | 392 mm |
Materiál | plast |