V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava nábytkových koliesok Solution 392 bez zámku
Pre kontajnery OrgaAer
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompletná upevňovacia súprava s rámom
Rýchla a jednoduchá montáž
Nosnosť na súpravu: 100 kg
Montážna šírka: 392 mm
Súčasť balenia:
- 2 x rám
- 4 x dvojica vodiacich koliesok
- 4 x kolík
- 8 x skrutka
- 1 x zariadenie zabraňujúce prevráteniu
- 1 x upevňovací prvok
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!