Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Brúsne rúno, skladací krúžok - BRUSNA MANZETA-FLIS-100/GROB-D125MM-M14 Brúsne rúno, skladací krúžok - BRUSNA MANZETA-FLIS-100/GROB-D125MM-M14 Brúsne rúno, skladací krúžok - BRUSNA MANZETA-FLIS-100/GROB-D125MM-M14
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Brúsne rúno, skladací krúžok - BRUSNA MANZETA-FLIS-100/GROB-D125MM-M14 - 1
Brúsne rúno, skladací krúžok - BRUSNA MANZETA-FLIS-100/GROB-D125MM-M14 - 2
Brúsne rúno, skladací krúžok - BRUSNA MANZETA-FLIS-100/GROB-D125MM-M14 - 3

Brúsne rúno, skladací krúžok

Brúsne rúno, skladací krúžok
BRUSNA MANZETA-FLIS-100/GROB-D125MM-M14

Obj. č. 0672911100

EAN 4049557454450

Cena za zvolené balenie
Brúsne rúno, skladací krúžok

Obj. č. 0672911100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Leštiaci valček zo skladaného netkaného brúsneho materiálu na zaistenie takmer dokonalých matných povrchov. S priamym upínaním M14 pre uhlové brúsky a leštiace stroje s nastaviteľnými rýchlosťami

Vhodné na použitie s leštičkami alebo variabilnou a nastaviteľnou uhlovou brúskou alebo brúskou na kútové zvary


So závitom M14



Čiarové zmatnenie prakticky bez ostrých krajov na všetkých materiáloch


Skladané brúsne rúno



Mimoriadne dlhá životnosť v porovnaní s bežnými hladiacimi valcami


Dvojitá impregnácia



Jednoduché priradenie štruktúry jemnosti


Farebné rozlíšenie

Upozornenie

Obvodová rýchlosť je určená používaným strojom, pri max. 3 200 ot./min. Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia. Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu. Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Beztieňové zmatnenie, hladenie, leštenie a prispôsobenie „predbežne brúsených“ plechov, dosiahnutie pôsobivých povrchov, čistenie oxidových povlakov a odstránenie nabiehavej farby.

  • Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, Cr-Ni a iná nehrdzavejúca oceľ, drevo

Priemer (Ø)

125 mm

Šírka

50 mm

Prípojný závit

M14

Verzia

Hrubý

Veľkosť mriežky

100

Farba

Červená

Otáčky max.

3200 ot/min

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nerezová oceľová páska

LEPIACA PASKA-100MMX3M

Samolepiaci