Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Brúsne rúno, skladací krúžok
Hladiaci valec vyrobený zo skladaného brúsneho rúna prakticky bez ostrých krajov na čiarové zmatnenie. S perodrážkou 6 mm a veľkosťou otvoru 19 pre povrchové brúsne stroje a leštiace stroje s upínacím tŕňom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodné na použitie s leštičkami alebo variabilnou a nastaviteľnou uhlovou brúskou alebo brúskou na kútové zvary
So závitom M14
Čiarové zmatnenie prakticky bez ostrých krajov na všetkých materiáloch
Skladané brúsne rúno
Mimoriadne dlhá životnosť v porovnaní s bežnými hladiacimi valcami
Dvojitá impregnácia
Jednoduché priradenie štruktúry jemnosti
Farebné rozlíšenie
Obvodová rýchlosť je určená používaným strojom, pri max. 3 200 ot./min. Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia. Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu. Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.
- Beztieňové zmatnenie, hladenie, leštenie a prispôsobenie „predbežne brúsených“ plechov, dosiahnutie pôsobivých povrchov, čistenie oxidových povlakov a odstránenie nabiehavej farby.
- Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, Cr-Ni a iná nehrdzavejúca oceľ, drevo
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!