Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Butylová páska

Butylová tesniaca páska, obojstranná
PASKA TESNIACA

Obj. č. 0894700202
EAN 4011231837842

Cena za zvolené balenie
Butylová páska

Obj. č. 0894700202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokoadhézna obojstranná samolepiaca okrúhla tesniaca páska vyrobená z butylkaučuku na prekrytie prečnievajúcich spojov.

Vynikajúca kompatibilita s rôznymi povrchmi


Dobrá kompatibilita s kovmi, betónom, murivom, drevom, sklom, tvrdým PVC, bitúmenom, náterovými systémami, ako aj mimoriadne dobré adhézne vlastnosti umožňujú množstvo kombinácií v tesniacich systémoch.



Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode


Na vonkajšie aj vnútorné použitie.



Samosceľovacia



Kompatibilná s plexisklom a makrolonom



Neobsahuje rozpúšťadlá

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samospájacia butylová páska disponuje vysokou adhéznou pevnosťou, vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami a odolnosťou voči vlhkosti. Páska je dobre kompatibilná s kovmi, betónom, murivom, drevom, sklom, tvrdým PVC, bitúmenom a náterovými systémami. Veľmi dobré adhézne vlastnosti umožňujú množstvo kombinácií v tesniacich systémoch. Ideálna na pripevnenie švov a lepenie parozábranových fólií, na prekrytie montážnych dielov v automobiloch a oblasti striech, fasád a konštrukcií zariadení, v odvetví nábytku a interiéru, v sanitárnych a elektrických inštaláciách, ako aj na všetky podobné aplikácie, ako sú napr. priechodky, objímky, kryty káblov alebo podobné komponenty.

Pokyny

Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť suché, musia znášať zaťaženie a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Pri aplikácii nesmie teplota klesnúť pod +5 °C. Nasiakavé a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť základným butylovým/asfaltovým náterom od spoločnosti Würth. Na účel dosiahnutia dobrej počiatočnej adhézie k podkladu je potrebné pásku pritlačiť k podkladu pomocou prítlačného valčeka a vyhladiť. Zabráňte vzniku prehybov a pokrčeniu. Butyl má sklon k toku za studena (toková charakteristika pásky). Páska sa preto vždy musí pripevňovať pomocou nalisovaného profilu, aby tesnenie neskĺzlo v dôsledku napríklad hmotnosti snehu alebo zachytenej vody. Ak sa však na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Okrem toho nikdy nestláčajte butylovú pásku do nulového bodu (použite dodaný kotúč ako dištančnú podložku)!

Chemický základ

Butylkaučuk

Farba

Čierna

Dĺžka

15 m

Hrúbka tesniacej pásky

2 mm

Šírka

19 mm

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Teplota spracovania min./max.

5 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a relatívna vlhkosť 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie