V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Butylová páska
Vysokoadhézna obojstranná samolepiaca okrúhla tesniaca páska vyrobená z butylkaučuku na prekrytie prečnievajúcich spojov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca kompatibilita s rôznymi povrchmi
Dobrá kompatibilita s kovmi, betónom, murivom, drevom, sklom, tvrdým PVC, bitúmenom, náterovými systémami, ako aj mimoriadne dobré adhézne vlastnosti umožňujú množstvo kombinácií v tesniacich systémoch.
Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode
Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Samosceľovacia
Kompatibilná s plexisklom a makrolonom
Neobsahuje rozpúšťadlá
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Samospájacia butylová páska disponuje vysokou adhéznou pevnosťou, vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami a odolnosťou voči vlhkosti. Páska je dobre kompatibilná s kovmi, betónom, murivom, drevom, sklom, tvrdým PVC, bitúmenom a náterovými systémami. Veľmi dobré adhézne vlastnosti umožňujú množstvo kombinácií v tesniacich systémoch. Ideálna na pripevnenie švov a lepenie parozábranových fólií, na prekrytie montážnych dielov v automobiloch a oblasti striech, fasád a konštrukcií zariadení, v odvetví nábytku a interiéru, v sanitárnych a elektrických inštaláciách, ako aj na všetky podobné aplikácie, ako sú napr. priechodky, objímky, kryty káblov alebo podobné komponenty.
Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť suché, musia znášať zaťaženie a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Pri aplikácii nesmie teplota klesnúť pod +5 °C. Nasiakavé a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť základným butylovým/asfaltovým náterom od spoločnosti Würth. Na účel dosiahnutia dobrej počiatočnej adhézie k podkladu je potrebné pásku pritlačiť k podkladu pomocou prítlačného valčeka a vyhladiť. Zabráňte vzniku prehybov a pokrčeniu. Butyl má sklon k toku za studena (toková charakteristika pásky). Páska sa preto vždy musí pripevňovať pomocou nalisovaného profilu, aby tesnenie neskĺzlo v dôsledku napríklad hmotnosti snehu alebo zachytenej vody. Ak sa však na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Okrem toho nikdy nestláčajte butylovú pásku do nulového bodu (použite dodaný kotúč ako dištančnú podložku)!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!