Čap s hlavou, tvar B ISO 2341, typ B, žltá pozinkovaná oceľ
CLEVPIN-HD-PINHO-ISO2341-(A2K)-B-10X20
Obj. č. 441610 20
EAN 4047376596351
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutky so závlačkovým otvorom na zaistenie a zabránenie vykĺznutiu
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le) | 4,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 3,2 mm |
Normy | ISO 2341 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | Form B mit Splintloch |