Chránič ruky CUT 3/250
Chránič ruky CUT 3/250
OCHRANNY RUKAV KEVLAR CUT3/250-35CM
Obj. č. 0899400420
EAN 4046778632070
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojvrstvový, bezšvový materiál s jemným pleteným vzorom vyrobený zo 100 % materiálu Kevlar®
Ideálny v kombinácii s ochranným odevom alebo rukavicami proti porezaniu
Chránič ramien dokonale zakrýva spodnú časť dlane
vďaka otvoru na palec
Dĺžka:
35 cm
Kevlar® je registrovaná ochranná známka spoločnosti du Pont de Nemours & Co., USA.
EN 388, kategória II; hodnoty výkonu: 1.3.4.3.
EN 407, kategória II; hodnoty výkonu: X.1.X.X.X.X
Hárky údajov(X)
Dá sa použiť pri práci s náročnými požiadavkami týkajúcimi sa ochrany pred teplom alebo porezaním
- Sklenársky priemysel
- Spracovanie kovov
- Obrábanie/spracovanie hliníka
- Manipulácia s kovovými a plastovými profilmi
- Pri rizikových činnostiach počas recyklácie a likvidácie odpadu
Veľkosť | Univerzálne |
Dĺžka | 35 cm |
Materiál podšívky | Kevlar® |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!