V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Chránič ruky CUT 3/250
Chráni spodnú časť dlane, zápästie a predlaktie proti porezaniu a teplu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dvojvrstvový, bezšvový materiál s jemným pleteným vzorom vyrobený zo 100 % materiálu Kevlar®
Ideálny v kombinácii s ochranným odevom alebo rukavicami proti porezaniu
Chránič ramien dokonale zakrýva spodnú časť dlane
vďaka otvoru na palec
Dĺžka:
35 cm
Kevlar® je registrovaná ochranná známka spoločnosti du Pont de Nemours & Co., USA.
EN 388, kategória II; hodnoty výkonu: 1.3.4.3.
EN 407, kategória II; hodnoty výkonu: X.1.X.X.X.X
Dá sa použiť pri práci s náročnými požiadavkami týkajúcimi sa ochrany pred teplom alebo porezaním
- Sklenársky priemysel
- Spracovanie kovov
- Obrábanie/spracovanie hliníka
- Manipulácia s kovovými a plastovými profilmi
- Pri rizikových činnostiach počas recyklácie a likvidácie odpadu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!