Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistiaci prostriedok na suché čistenie Easy Clean

Chem. čistiaci prostr. CONSUMER LINE
CISTIC EASY CLEAN 400ML
CONSUMER LINE

Obj. č. 5861900006
EAN 4062856505883

Cena za zvolené balenie
Čistiaci prostriedok na suché čistenie Easy Clean

Obj. č. 5861900006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistenie povrchov vozidla bez vody
  • Easy Clean je čistiaci prostriedok na čistenie bez vody, ktorý ponúka rýchle a jednouché výsledky

  • Čistí ľahké až stredne znečistené povrchy bez zanechania zvyškov

  • Produkt poskytuje dlhodobú ochranu a prináša vynikajúce výsledky

  • Žiadne nebezpečné látky (nespôsobuje koróziu a nedráždi)

  • Neobsahuje silikón
Upozornenie

Nestriekajte na horúce povrchy a nepoužívajte na priamom slnečnom svetle. Odporúčaná pracovná teplota je 10 – 25 °C. Chráňte pred mrazom.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vozidlá

Pokyny

Prípravok Easy Clean na suché čistenie nastriekajte zo vzdialenosti 15 až 30 cm. Potom aplikovaním jemného tlaku miesta očistite pomocou čistej, suchej a jemnej handričky z mikrovlákna. Aby ste zabránili poškriabaniu, odporúčame použiť handričku z mikrovlákna Würth, č. výr. 5986000195.

Obsah

400 ml

Farba

Modrá

Obal

Fľaša

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie