V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Čistiaci prostriedok na suché čistenie Easy Clean
Čistenie povrchov vozidla bez vody
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Easy Clean je čistiaci prostriedok na čistenie bez vody, ktorý ponúka rýchle a jednouché výsledky
- Čistí ľahké až stredne znečistené povrchy bez zanechania zvyškov
- Produkt poskytuje dlhodobú ochranu a prináša vynikajúce výsledky
- Žiadne nebezpečné látky (nespôsobuje koróziu a nedráždi)
- Neobsahuje silikón
Nestriekajte na horúce povrchy a nepoužívajte na priamom slnečnom svetle. Odporúčaná pracovná teplota je 10 – 25 °C. Chráňte pred mrazom.
Vozidlá
Prípravok Easy Clean na suché čistenie nastriekajte zo vzdialenosti 15 až 30 cm. Potom aplikovaním jemného tlaku miesta očistite pomocou čistej, suchej a jemnej handričky z mikrovlákna. Aby ste zabránili poškriabaniu, odporúčame použiť handričku z mikrovlákna Würth, č. výr. 5986000195.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!