Čistiaci prostriedok na vozidlá FI-Cleaner
Čistič vozidla FI-Cleaner
CISTIC INTERIERU FI 1000ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Výkonné, no zároveň jemné čistenie
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Poťahy sedadiel i opierok hláv, koberčeky, strešné poťahy, čalúnenia dverí, znečistenie v batožinovom priestore atď.
Jednoducho nastriekajte interiér vozidla čističom, nechajte ho krátko pôsobiť a potom odstráňte uvoľnené nečistoty kefou, tkaninou alebo špongiou.
Čistič interiéru vozidla sa môže zriediť až v pomere 1:10.
Obsah | 1 l |
Obal | Striekacia fľaša |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Žltá |
Chemický základ | Neiónové tenzidy |
Hodnota pH | 11,2 |
Hustota / podmienky | 1,04 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Neobsahuje AOX. | Nie |
Neobsahuje silikón. | Áno |