Čistič karosérií WNC 40 WNC 40
AUTOSAMPON WNC 40 ECOCUBE 2,5L
Obj. č. 089047025
EAN 4099618479861
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na dosiahnutie maximálnej efektivity odporúčame ručnú aplikáciu tohto čistiaceho prostriedku
Špeciálne zloženie, ktoré nepoškodzuje karosériu
- Ideálny na časté umývanie vozových parkov
- Dokonale vhodný na umývanie nových vozidiel
- Žiadne riziko pre citlivé materiály (chrómové/hliníkové obklady atď.)
- Vhodný pre karosérie s matným lakom
Vylepšený lesk
Vynikajúce namáčanie
- Zabraňuje príliš rýchlemu vysychaniu šampónu na karosérii v horúcom počasí
Neobsahuje NTA
- Šetrný k používateľom, nedráždi hrdlo
Dostupný vo verzii Ecocube
- Jedno balenie Ecocube s objemom 2,5 l stačí na prípravu 25 l nádoby čistiaceho prostriedku WNC 40
- Jedno balenie Ecocube s objemom 20 l stačí na prípravu 200 l nádoby čistiaceho prostriedku WNC 40
- Zmenšuje priestor potrebný na skladovanie
- Znižuje obstarávacie náklady
Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle alebo horúcich povrchoch. Pred opláchnutím nenechajte produkt na karosérii zaschnúť, predovšetkým pri vysokých teplotách okolia alebo veternom počasí. V danom prípade vozidlo niekoľkokrát opláchnite. Chráňte pred mrazom.
Kompatibilné s potravinami
Čistič WNC 40 sa môže použiť na čistenie akýchkoľvek materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, pokiaľ sa na oplachovanie používa pitná voda.
Upozornenie: Tento čistič nie je dezinfekčný prostriedok.
Nebezpečné. Postupujte podľa pokynov na používanie.
Hárky údajov(X)
Čistenie a príprava nových a jazdených vozidiel, automobilov, nákladných vozidiel, autobusov, kde sa vyžaduje ručné umývanie (umývacia kefa, umývacia rukavica, špongia atď.)
1. Rozrieďte čistiaci prostriedok s vodou a zmes nasprejujte na karosériu, pričom postupujte zdola nahor.
Pomer riedenia: 4 % až 10 %.
2. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov použite pomôcky na mechanické čistenie (umývacia kefa, špongia alebo umývacia rukavica)
3. Vozidlo opláchnite vodou, pričom postupujte zhora nadol
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!