Dielenská skrinka BASIC plus
SKRINA-FW11-RAL5010
Obj. č. 0957354111
EAN 4046778515397
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zapustená otočná rukoväť a mechanický cylindrický zámok
- Možnosť návrhu individuálnych obvodov uzamykania
- Mikroštruktúrovaný práškový náter vysokej kvality vytvára homogénny a elegantný povrch
- Police možno upraviť, prestavať a dodatočne namontovať v rastri 180 mm
- Vhodné na vybavenie pomocou našich polootvorených boxov zo systému W-SLB
- V prípade objednávok s viacerými skrinkami sa skrinky dodávajú s jednotným kľúčom
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 500 x 500 x 1000 mm |
Verzia | 1 zásuvka, 2 police |
Farba skrine | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farebné dvere | Enciánová modrá RAL 5010 |
Počet zásuviek | 1 KS |
Nosnosť zásuvky | 20 kg |
Počet dien priehradiek | 2 KS |
Nosnosť políc | 20 kg |
Druh vyťahovania | Čiastočné vyťahovanie, viac ako 75% s klzným vedením |
Počet dverí | 1 KS |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |