Skriňa s krídlovými dverami BASIC
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skriňa s krídlovými dverami BASIC
Skriňa s krídlovými dverami s policami a zásuvkami
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
- Konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami
- Zvýšený okraj na troch stranách, výška 25 mm
- Zásuvky s klzným ložiskom, 75 % vysunutie
- Nosnosť zásuvky a police: 20 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 387 x 421 mm
- Uzamykateľné závesné dvere
- Galvanizované police, nastaviteľné v mriežke 15:15 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!