Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dielenská skrinka BASIC plus

SKRINA-FW12-RAL5010

Obj. č. 0957354121

EAN 4046778515441

Cena za zvolené balenie
Dielenská skrinka BASIC plus

Obj. č. 0957354121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stabilná a priestranná skriňa s krídlovými dverami pre náročné aplikácie, napr. vo výrobe, skladovaní a prevádzke
  • Zapustená otočná rukoväť a mechanický cylindrický zámok

  • Možnosť návrhu individuálnych obvodov uzamykania

  • Mikroštruktúrovaný práškový náter vysokej kvality vytvára homogénny a elegantný povrch

  • Police možno upraviť, prestavať a dodatočne namontovať v rastri 180 mm

  • Vhodné na vybavenie pomocou našich polootvorených boxov zo systému W-SLB

  • V prípade objednávok s viacerými skrinkami sa skrinky dodávajú s jednotným kľúčom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

1000 x 500 x 1000 mm

Verzia

2 zásuvky, 2 police

Farba skrine

Žiarivá sivá RAL 7035

Farebné dvere

Enciánová modrá RAL 5010

Počet zásuviek

2 KS

Nosnosť zásuvky

20 kg

Počet dien priehradiek

2 KS

Nosnosť políc

20 kg

Druh vyťahovania

Čiastočné vyťahovanie, viac ako 75% s klzným vedením

Počet dverí

2 KS

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie