Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dielenský vozík Kompaktná

Dielenský vozík Compact
DIEL.VOZIK-TLSYS-C6-TOP-R7035-710X530X94

Obj. č. 0962615603
EAN 4050382140425
Cena za zvolené balenie
Dielenský vozík Kompaktná

Obj. č. 0962615603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktný a všestranný dielenský vozík s mnohými praktickými detailmi na profesionálne použitie v dielni.
  • Robustná, konštrukcia zo skladaného oceľového plechu

  • Vonkajšie rozmery vrátane rukoväti (Š x H x V) 710 x 430 x 940 mm

  • Celkové zaťaženie: 300 kg

  • Pracovná výška: 885 mm

  • Plne výsuvné zásuvky uložené na guľôčkových ložiskách

  • Rozmery zásuvky sú vhodné pre sady náradia v penových vložkách

  • Robustná a ergonomická bočná rukoväť

  • Kolieska z gumy nezanechávajúcej stopy, zatáčacie kolieska ∅ 100 mm (jedno s uzamykacou brzdou), pojazdové kolieska ∅ 140 mm

  • Protinárazová ochrana z elastickej penovej gumy chráni pred poškodením nárazom

  • K dispozícii s pracovnou doskou z ABS plastu, dreva alebo podložky z rebrovanej gumy

  • Prášková povrchová úprava: Jednotka je k dispozícii v štyroch rôznych farbách, všetky zásuvky vo farbe RAL 9011 (grafitová čierna)

  • Široká škála príslušenstva

  • Bočné steny so štvorcovými perforáciami pre príslušenstvo z radu perforovaných dosiek


Trojstupňová koncepcia uzamknutia


  • Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom

  • Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu počas pohybu

  • Zámok zásuviek pre vynikajúcu stabilitu a na zabránenie prevráteniu. Súčasne možno otvoriť len jednu zásuvku.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet zásuviek

6 KS

Materiál pracovnej dosky

Plastový kryt

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Farba zásuvky

Čierna

Šírka

710 mm

Hĺbka

430 mm

Výška

940 mm

Nosnosť

300 kg

Nosnosť zásuvky

35 kg

Hmotnosť

61 kg

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Materiál

Plátová oceľ

Druh vyťahovania

Úplné vyťahovanie
Uloženie na guľôčkových ložiskách

Vybavenie Prevádzkové vybavenie

3 zásuvky, Š 466 × H 336 × V 65 mm
3 zásuvky, Š 466 × H 336 × V 140 mm

Vyhotovenie roliek

2 pevné kolieska bez brzdy (D: 140 mm)
1 otočné koliesko s brzdou (D: 100 mm)
1 otočné koliesko bez brzdy (D: 100 mm)

Hmotnosť výrobku (na kus)

61000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Deliaci prvok

PRISL.DIEL.VOZIK-C-H65MM

Oddeľovacie prvky zásuviek pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Deliaci prvok

PRISL.DIEL.VOZIK-C-H140MM

Oddeľovacie prvky zásuviek pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Deliaci prvok

PRISL.DIEL.VOZIK-C-H215MM

Oddeľovacie prvky zásuviek pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Zadný panel

PRISL.DIEL.VOZIK-TLSYS-C-H850MM

Pevný kovový plech pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Držiak na plechovky

PRISL.DRZIAKU SPREJOV.-TLSYS-C

Na montáž na steny so štvorcovými otvormi
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Vyťahovacia lišta

PRISL.DIEL VOZIK TLSYS-C-L350MM

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Zásuvka

PRISL.DIEL. VOZIK-C-H65MM

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Zásuvka

PRISL.DIEL. VOZIK-C-H140MM

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Zásuvka

PRISL.DIEL. VOZIK-C-215MM

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Zámok s 2 kľúčmi

PRISL.ZAMOK-DIEL VOZIK-W-TLSYS-C

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Otočné koliesko

PRISL.KOLIESKA-TLSYS-C-2KS

Koliesko pre dielenský vozík Compact, otočné s brzdou
x 1 ks
Pevné koliesko

PRISL.-VOZIK-TLSYS-C-2KS

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Rukoväť

PRISL.RUKOVAT-TLSYS-C-L365MM

Pre dielenský vozík Compact a Standard
x 1 ks
Uzamykací diel

PRISL.DIEL.VOZIK-C-PLAST-CIERNA

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Uzamykací pás

PRISL.DIEL.VOZIK-C-PLAST/ALU

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Uvoľňovacia pružina

PRISL.PRUZINA-C-L40MM

Pre dielenský vozík Compact a Standard
x 1 ks
Manuálne uvoľnenie

RUKOVAT VOZIKA-TLSYS-C-(ZN)-L500

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Ochranný profil na hrany

PRISL.OCHRANNY ROH-TLSYS-C-L820MM

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Ochrana hrán

PRISL.-PLAST.ROH-TLSYS-C-CIERNA

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Úložný horný diel

PRISL.-PLAST.ROH-TLSYS-C-650X430X70MM

Pre dielenský vozík Compact
x 1 ks
Drevená pracovná plocha

PRISL.LATA-TLSYS-C-405X620X30MM

Pre dielenský vozík Compact