Dielenský vozík Kompaktná
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dielenský vozík Kompaktná
Kompaktný a všestranný dielenský vozík s mnohými praktickými detailmi na profesionálne použitie v dielni.
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
- Robustná, konštrukcia zo skladaného oceľového plechu
- Vonkajšie rozmery vrátane rukoväti (Š x H x V) 710 x 430 x 940 mm
- Celkové zaťaženie: 300 kg
- Pracovná výška: 885 mm
- Plne výsuvné zásuvky uložené na guľôčkových ložiskách
- Rozmery zásuvky sú vhodné pre sady náradia v penových vložkách
- Robustná a ergonomická bočná rukoväť
- Kolieska z gumy nezanechávajúcej stopy, zatáčacie kolieska ∅ 100 mm (jedno s uzamykacou brzdou), pojazdové kolieska ∅ 140 mm
- Protinárazová ochrana z elastickej penovej gumy chráni pred poškodením nárazom
- K dispozícii s pracovnou doskou z ABS plastu, dreva alebo podložky z rebrovanej gumy
- Prášková povrchová úprava: Jednotka je k dispozícii v štyroch rôznych farbách, všetky zásuvky vo farbe RAL 9011 (grafitová čierna)
- Široká škála príslušenstva
- Bočné steny so štvorcovými perforáciami pre príslušenstvo z radu perforovaných dosiek
Trojstupňová koncepcia uzamknutia
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu počas pohybu
- Zámok zásuviek pre vynikajúcu stabilitu a na zabránenie prevráteniu. Súčasne možno otvoriť len jednu zásuvku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!