Dielenský vozík Kompaktná
Dielenský vozík Compact
VOZIK
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustná, konštrukcia zo skladaného oceľového plechu
- Vonkajšie rozmery vrátane rukoväti (Š x H x V) 710 x 430 x 940 mm
- Celkové zaťaženie: 300 kg
- Pracovná výška: 885 mm
- Plne výsuvné zásuvky uložené na guľôčkových ložiskách
- Rozmery zásuvky sú vhodné pre sady náradia v penových vložkách
- Robustná a ergonomická bočná rukoväť
- Kolieska z gumy nezanechávajúcej stopy, zatáčacie kolieska ∅ 100 mm (jedno s uzamykacou brzdou), pojazdové kolieska ∅ 140 mm
- Protinárazová ochrana z elastickej penovej gumy chráni pred poškodením nárazom
- K dispozícii s pracovnou doskou z ABS plastu, dreva alebo podložky z rebrovanej gumy
- Prášková povrchová úprava: Jednotka je k dispozícii v štyroch rôznych farbách, všetky zásuvky vo farbe RAL 9011 (grafitová čierna)
- Široká škála príslušenstva
- Bočné steny so štvorcovými perforáciami pre príslušenstvo z radu perforovaných dosiek
Trojstupňová koncepcia uzamknutia
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu počas pohybu
- Zámok zásuviek pre vynikajúcu stabilitu a na zabránenie prevráteniu. Súčasne možno otvoriť len jednu zásuvku.
Hárky údajov(X)
Počet zásuviek | 7 KS |
Materiál pracovnej dosky | Plastový kryt |
Farba | Antracitová, metalíza |
Farba zásuvky | Čierna |
Šírka | 710 mm |
Hĺbka | 430 mm |
Výška | 940 mm |
Nosnosť | 300 kg |
Nosnosť zásuvky | 40 kg |
Hmotnosť | 63 kg |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Oceľ/guma |
Druh vyťahovania | Úplné vyťahovanie |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 5 zásuviek, Š 466 × H 336 × V 65 mm |
Vyhotovenie roliek | 2 pevné kolieska bez brzdy (D: 140 mm) |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 35000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!