Dierovacie kliešte na trapézové plechy
Dier. kliešte na trapézové plechy
KLIESTE
Obj. č. 0862500010
EAN 4050642921221
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na skrutkovanie trapézových plechov do priemeru 10 mm.
- Uhol otvoru od min. 25 mm do max. 90 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Dierovacie kliešte na trapézové plechy do hrúbky 1,5 mm
![]() | |
Šírka roztvorenia min. | 25 mm |
Šírka roztvorenia max. | 90 mm |
Hrúbka materiálu max. | 1,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!