Dierovacie kliešte na trapézové plechy
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
- Na skrutkovanie trapézových plechov do priemeru 10 mm.
- Uhol otvoru od min. 25 mm do max. 90 mm
Oblasť použitia
Dierovacie kliešte na trapézové plechy do hrúbky 1,5 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!