Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Digitálny multimeter MM 600 TRMS

Digitálny multimeter MM 600 TRMS
MULTIMETER-DIGITALNY-600-TRMS

Obj. č. 071553 415

EAN 4053479473154

Cena za zvolené balenie
Digitálny multimeter MM 600 TRMS

Obj. č. 071553 415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderný, digitálny multimeter s účinným meraním hodnôt (TRMS), detektorom poškodenia káblov a vreckovou LED baterkou na profesionálne používanie pre remeselníkov a v priemysle.

Multimeter Würth MM 600, certifikovaný na bezpečné použitie v prostrediach CAT IV 600 V, ponúka základné funkcie na detekciu porúch a množstva problémov v elektrických a elektronických systémoch.



Vlastnosti:


  • Vhodný na meranie AC/DC prúdu, AC/DC napätia, odporu, prepojenia a diód

  • Môže sa používať na meranie AC/DC napätia až do 600 V a taktiež AC/DC prúdu až do 10 A

  • Meranie odporu až do 20 MΩ

  • Bezkontaktný tester napätia (vizuálny a akustický) na rýchlu detekciu poškodenia káblov

  • Uloženie hodnoty na displeji (funkcia podržania)

  • Automatické vypnutie po 15 minútach

  • Tavené vstupy na ochranu meracieho zariadenia

  • Displej LCD s 2 000 číslicami

  • V súlade s normou EN 61010-2-033
Upozornenie

Používajte osobné ochranné prostriedky zodpovedajúce triede merania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Elektrické inštalácie, konštrukcia skriňových rozvádzačov, solárna technika, E-K hybrid, všeobecné elektrické a elektronické systémy.

Displej

2000 číslic, LCD

Rozsah merania napätia min./max.

1 mV/AC-600 V/AC

Min./max. rozsah merania napätia 2

0,1 mV/DC-600 V/DC

Rozsah merania prúdu min./max.

0,1 µA/AC-10 A/AC

Min./max. rozsah merania prúdu 2

0,1 µA/AC-10 A/DC

Max. rozsah merania napätia 2

0,1 mV/DC

Max. rozsah merania napätia 2

600 V/DC

Rozsah merania elektrického odporu min./max.

0,1 Ohm-20 MOhm

Automatické vypnutie

15 min

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT IV/600 V

Druh krytia IP

IP 20

Označenie batérie

1,5V mikro AAA

Počet batérií

2 KS

Dĺžkaxšírkaxvýška

170 x 90 x 38 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predlžovacie kontrolné káble

KABLE PREDLZOVACIE PRE MULTIMATER

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná

SVORKY PRE MULTIMETER

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostné upínacie svorky

SVORKY PRE MULTIMETER FLEXIBILNE

Flexibilná
x 1 ks
Bezpečnostné skúšobné svorky, malé, plne izolované

SVORKY PRE MULTIMETER MALE

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostný skúšobný hrot hroty z jemných vlákien

HROTY MERACIE JEMNE

x 1 ks
Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová

SADA MERACIE PRISLUSENSTVA

x 1 ks
Skúšobný hrot na vozidle pre meracie káble

PRISL.MERACA-1000V-10A-CATII

Testovacie hroty sú kompatibilné so všetkými 4 mm meracími káblami
x 1 ks
Súprava mini skúšobných hrotov pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/ZLTA/MODRA/ZELENA

Ideálny na vytváranie elektrických kontaktov na riadiacich systémoch, ako sú vstrekovacie dýzy, snímače MAP, snímače TPS a konektory krytov na ochranu pred meteorologickými vplyvmi
x 1 ks
Mini skúšobný hrot pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/CIERNA

Modulárna konštrukcia je vhodná pre všetky 4 mm konektory
x 1 ks
Kontrolné káble s testovacími hrotmi

PRISL.MERAC CERVENA/CIERNY-90STUP.

Ihlové testovacie hroty zahnuté na jednej strane
x 1 ks
Meracie káble, zahnuté na jednej strane

PRISL.MERAC-1KV-20A-CATIII-90STUP.

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý s bezpečnostnou zástrčkou 1 x 4 mm, zahnuté
x 1 ks
Meracie káble, rovné

PRISL.MERAC-1KV-CATIII-ROVNY

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý so zástrčkou 1 x 4 mm s ochranným kontaktom, rovné
x 1 ks
4/4 mm konektor, rovný

PRISL.MERAC-SPOJKA-1KV-CATIII

Ideálne na pripojenie a/alebo predĺženie meracích káblov
x 1 ks
Multifunkčné spony pre meracie káble

PRISL.MERAC-4MM

x 1 ks
Testovací hrot Mini pre meracie káble s adaptérom

PRISL.MERACA

Vrátane adaptéra na káble s polomerom až do 3,3 mm
x 1 ks
Držiak poistky pre meracie káble

PRISL.MERAC

Ideálny na riešenie problémov so skratmi na elektrických a elektronických systémoch
x 1 ks
Štartovacia skúšobná súprava pre automobily

PRISL.MERACA-AUTOMOTIVE-11DIEL.

Menovité napätie<50 V
x 1 ks
Náhradná poistka pre multimeter

POISTKA NAHRADNA PRE MULTIMETER 10A

x 3 ks
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Bezpečnostný testovací kábel s obmedzenými skúšobnými hrotmi

SADA NAHRADNYCH KABLOV

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031