V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Digitálny multimeter MM 600 TRMS
Moderný, digitálny multimeter s účinným meraním hodnôt (TRMS), detektorom poškodenia káblov a vreckovou LED baterkou na profesionálne používanie pre remeselníkov a v priemysle.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Multimeter Würth MM 600, certifikovaný na bezpečné použitie v prostrediach CAT IV 600 V, ponúka základné funkcie na detekciu porúch a množstva problémov v elektrických a elektronických systémoch.
Vlastnosti:
- Vhodný na meranie AC/DC prúdu, AC/DC napätia, odporu, prepojenia a diód
- Môže sa používať na meranie AC/DC napätia až do 600 V a taktiež AC/DC prúdu až do 10 A
- Meranie odporu až do 20 MΩ
- Bezkontaktný tester napätia (vizuálny a akustický) na rýchlu detekciu poškodenia káblov
- Uloženie hodnoty na displeji (funkcia podržania)
- Automatické vypnutie po 15 minútach
- Tavené vstupy na ochranu meracieho zariadenia
- Displej LCD s 2 000 číslicami
- V súlade s normou EN 61010-2-033
Používajte osobné ochranné prostriedky zodpovedajúce triede merania.
Elektrické inštalácie, konštrukcia skriňových rozvádzačov, solárna technika, E-K hybrid, všeobecné elektrické a elektronické systémy.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!