Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dizajnová nábytková rukoväť MG-ZD 21

RUKOVAT-DESIGN-MG-ZD21-CIERNA-MAT-320MM

Obj. č. 0685310460

EAN 4061975357977

Cena za zvolené balenie
Dizajnová nábytková rukoväť MG-ZD 21

Obj. č. 0685310460

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dizajnová nábytková rukoväť MG-ZD 21 má prehnutý tvar a je vyrobená z tlakovo liateho zinku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

lakované

Stupeň lesku

Matný

Farba

Čierna

Dĺžka (L)

328 mm

Šírka (B)

8 mm

Výška (H)

28 mm

Hrúbka (D)

8 mm

Osová vzdialenosť (A)

320 mm

Druh závitu

Metrický závit

Priemer závitu

4 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

11 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie