Dizajnový nosník sklenenej police
Dizajn. držiak sklen. police na zasun.
DRZIAK SKLA NIKEL ZD (NI) 8/10MM ZAPFD5
Obj. č. 0683372136
EAN 4049557886749
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vtlačenie
- Kolíky s priemerom 5 mm
- Upínací rozsah do 10 mm s použitím nastavovacej skrutky
- Nosnosť: 6,5 N/dm² (4 držiaky podľa DIN EN 14749)
Materiál: Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný, s plastovou nastavovacou skrutkou (PA6)
- Vysoký stupeň odolnosti voči zlomeniu
- Elegantné prevedenie, vysokokvalitný povrch
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Priemer vŕtania | 5 mm |
Hĺbka otvoru min. | 8 mm |
Hrúbka skla min. | 8 mm |
Hrúbka skla max. | 10 mm |