Dizajnový nosník sklenenej police
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
- Kolíky s priemerom 5 mm
- Upínací rozsah do 10 mm s použitím nastavovacej skrutky
- Nosnosť: 6,5 N/dm² (4 držiaky podľa DIN EN 14749)
Materiál: Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný, s plastovou nastavovacou skrutkou (PA6)
- Vysoký stupeň odolnosti voči zlomeniu
- Elegantné prevedenie, vysokokvalitný povrch
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!