Dizajnový nosník sklenenej police S gumeným poťahom
Dizajn. držiak sklenenej police
KOLIK POLICOVY DESIGN SKLOBOD ZAPFD5
Obj. č. 0683311132
EAN 4049557887036
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poniklovaný dizajnový držiak police je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom.
Materiál: Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu
- Vysokokvalitný povrch
Kolíky Ø 5 mm, skosené
Spoľahlivo drží na mieste na boku skrinky
Priesvitná gumená vložka
Podstavec nevydáva nepríjemné zvuky
Nosnosť: 6,5 N/dm² (štyri držiaky podľa DIN EN 14749)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Priemer vŕtania | 5 mm |
Hĺbka otvoru min. | 8 mm |