V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dizajnový nosník sklenenej police S gumeným poťahom
Poniklovaný dizajnový držiak police je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Materiál: Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu
- Vysokokvalitný povrch
Kolíky Ø 5 mm, skosené
Spoľahlivo drží na mieste na boku skrinky
Priesvitná gumená vložka
Podstavec nevydáva nepríjemné zvuky
Nosnosť: 6,5 N/dm² (štyri držiaky podľa DIN EN 14749)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!