Door closer GTS 690 w/ height-adjustable runner
Door closer GTS 690 w/ height-adjustable runner

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Súkromný pozemok |
Vhodné pre | Izbové dvere, Domové dvere, Dvere WC a kúpeľní, Vstupné bytové dvere, Profilované rámové dvere, Tubulárny dverový rám, Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Kancelárske dvere, Dvere ordinácie, Núdzové dvere |
Vhodnosť pre počet dverí | 1 |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Vhodné pre bezbariérovú konštrukciu podľa DIN 18040 | Áno, ak nie je prekročená veľkosť uzatváracej sily EN 4. |
Vhodnosť pre šírku dverí min./max. | 950-1400 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 35-120 mm |
Nastaviteľná výška posuvnej lišty (+/-) | 3 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Montážny variant | Strana závesu: normálna montáž, Protiľahlá strana závesu: montáž hlavy, S montážnou základovou doskou |
Farba | Dopravná biela RAL 9016 |
Min./max. veľkosť zatvárača dverí | 3-6 |
Materiál | Hliník/ušľachtilá oceľ/plast/oceľ |
Povrch | lakované |
Uhol otvárania, strana závesu | 180 Stupeň |
Uhol otvárania, oproti strane závesu | 140 Stupeň |
Rýchlosť zatvárania | Plynule nastaviteľné pomocou ventilu 180° – 0°, strana závesu, normálna montáž, Plynule nastaviteľné pomocou ventilu 140° – 0°, protiľahlá strana závesu, montáž hlavy |
Oneskorenie zatvorenia | Plynule nastaviteľné pomocou ventilu 120 ° – 70 °, strana závesu, normálna montáž |
Tlmenie otvárania | Od 70° plynulo nastaviteľný |
Koncový doraz | Plynulé nastavenie ventilom 10°–0° |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do +40 °C |
Normy | EN 1154:1996 + A1:2002 |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
Stavebný výrobok | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!