Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Doska FPMF 2-S

Doska z minerálnych vlákien 2-S
DOSKA PROTIPOZIAR-2S-RIBED-1200X600X60MM

Obj. č. 0893308921

EAN 4046777885781

Cena za zvolené balenie
Doska FPMF 2-S

Obj. č. 0893308921

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na protipožiarne utesnenie káblových priechodov v plných stenách a plných podlahách.

Dosky 2-S FR sú dosky z minerálnej vlny s vysokou hustotou s náterom spomaľujúcim horenie na obidvoch stranách.



Dosky FR, 2-S: 1 200 x 600 x 60 mm.


  • Triedy požiarnej odolnosti až do EI 240 – EI 240 U/U v závislosti od prevedenia inštalácie a použitého materiálu

  • Dosky sú vopred ošetrené náterom na rýchlu a jednoduchú montáž

  • Výborná protihluková izolácia
Upozornenie

Medzery a okrajové spojov sa musia utesniť protipožiarnym akrylovým tmelom ACR 240. Ďalšími komponentmi systému sú pásy Würth FP a výplňový materiál FP.

ETA 24/0628

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Komponenty (nosná konštrukcia, steny a stropy) musia mať požadované hodnotenie času požiarnej odolnosti podľa normy EN 13501-2. Steny a strop musia mať hrúbku ≥ 150 mm. Maximálna veľkosť otvoru: 2400 x 1200 mm (Š x V). Maximálny podiel potrubí/káblov: 60 % priestoru prestupu.



Pri použití v protipožiarnych deliacich priečkach sa musia dodržiavať nariadenia ETA 21/0078 a relevantné pokyny na montáž.

Pokyny

Kombinované utesnenie prestupov kovových a plastových potrubí a elektrických vedení v plných priečkach a plných stropoch podľa normy ETA-24/0628.

Materiál

Minerálne vlákna

Dĺžkaxvýškaxhrúbka

1200 x 600 x 60 mm

Hrúbka

60 mm

Výška

600 mm

Dĺžka

1200 mm

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa ENISO13501-1

Trieda stavebného materiálu

D, s1 d0 – normálne horľavé

Trieda požiarnej odolnosti

EI240

Trieda stavebného materiálu / podmienky

D, s1 d0 – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Fólia FP

PAS NAPENUJUCU-50MM-25M

Rozpínacia fólia s obsahom grafitu na protipožiarne utesnenie kovových a plastových potrubí.