Drážkovaná matica pre upínacie puzdro
DIN 981, pozinkovaná oceľ
MATICA DRAZ DIN981 A2K KM9 M45X1,5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 981, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M45 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 65 mm |
Výška (h1) | 10 mm |
Normy | DIN 981 |
Forma | KM |
Materiál | Oceľ |
Pevnosť v ťahu min. | 350 N/mm² |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |