Drážkovaná matica pre upínacie puzdro
DIN 981, oceľ obyčajná
MATICA SO ZAR.-DIN981-KM25-M125X2,0
Obj. č.
0385999925
EAN 4024835673709
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 981, oceľ, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M125 x 2 |
Vonkajší priemer (d1) | 160 mm |
Výška (h1) | 21 mm |
Normy | DIN 981 |
Forma | KM |
Materiál | Oceľ |
Pevnosť v ťahu min. | 350 N/mm² |
Povrch | Lesklý |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |