Drážkované matice
W-0263, oceľ 10, pozinkovaná, strieborná
MATICA PRIRIBA/ZUB 10 VK13 (ZFSHL) M8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný metrický závit
Trieda pevnosti 10
Pre skrutky s triedou pevnosti do 10.9 a poistné skrutky s triedou pevnosti 100
Povrch
- ZFSHL: Vrstva lamelového pozinkovania s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia (koeficient trenia: 0,09 – 0,14)
- pre zinok/nikel M5 priehľadný, pasivovaný (P3E) s tesnením
Bez obsahu chrómu (VI)
V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
Odolnosť voči korózii
M5 s (P3E) pribl. 600h/≥ M6 pribl. 480h/≥ M10 pribl. 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
Princíp fungovania poistných rebier
Počas priťahovania poistné rebrá rolujú protimateriál v oblasti kontaktného povrchu matice. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.
Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hod. po povrchovej úprave v stave povrchovej úpravy, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti proti korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a všetky povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M8 x 1,250 |
Výška (h1) | 7 mm |
Priemer príruby (dc) | 18,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | WN 263 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Otočný poistný kryt |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |