Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SCR-SLCAPSTAN-DIN404-5.8-(A2K)-M6X20

Obj. č. 510302620

EAN 4046777668520

Cena za zvolené balenie
Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 510302620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M6

Dĺžka

20 mm

Priemer hlavy

10 mm

Výška hlavy

8 mm

Normy

DIN 404

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Podrobnosti o hlave

Priečny otvor

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie