Drôtená kefa z nehrdzavejúcej ocele
Drôtená kefa z nehrdzavejúcej ocele
KEFA NEREZ SATMA 100X70
Obj. č.
067297870
EAN 4011231554190
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of stainless steel, aluminium and wood in manual and mechanical use. With high bristle density, high concentricity and wear resistance.
- Nehrdzavejúci, zvlnený oceľový drôt
- Hrúbka drôtu: 0,20 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre satinovací stroj obj. č. 0702460.
Na odstraňovanie pretečení na nehrdzavejúcich materiáloch, čistenie povrchov nehrdzavejúcej ocele a odstraňovanie oxidových povlakov a náterov.
Priemerxšírkaxotvor | 100 x 70 x 19 mm |
Otáčky max. | 8000 ot/min |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Vypuklý |
Priemer drôtu | 0,2 mm |
Vhodné pre leštiace nástroje (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Agresivita | Middle |
Norma EN | 1083-2 |