Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Drôtená kefa z nehrdzavejúcej ocele
Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of stainless steel, aluminium and wood in manual and mechanical use. With high bristle density, high concentricity and wear resistance.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Nehrdzavejúci, zvlnený oceľový drôt
- Hrúbka drôtu: 0,20 mm
Pre satinovací stroj obj. č. 0702460.
Na odstraňovanie pretečení na nehrdzavejúcich materiáloch, čistenie povrchov nehrdzavejúcej ocele a odstraňovanie oxidových povlakov a náterov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!