Držiak Varioflex CLIP-O-FLEX®, otvorený Držiak bez základne
Držiak na koľajnicu CLIP-O-FLEX, Vario OB OB
COF-HALTER-VARIOFLEX-OHNE-BODEN
Obj. č. 1967700024
EAN 4057709020217
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čierny plast
- Priemer 85 mm
- Uhlové nastavenie: 0°/12,5°/25°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaUniverzálny držiak na zavesenie rôznych elektrických nástrojov, napríklad akumulátorového skrutkovača
Dĺžka | 100 mm |
Šírka | 150 mm |
Výška | 120 mm |
Materiál | Plast |