Držiak police, typ K
Policový držiak, typ K
DRZIAK POLICIEK DESIGN TYPK ZD A2
Obj. č. 0683358315
EAN 4049557890463
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre drevené a sklenené police
- Nosnosť: max. 25 kg s hĺbkou police až do 320 mm
- Nastavenie uhla sklonu až do +3 mm
Materiál: Zinkový tlakový odliatok s POVRCHOVOU ÚPRAVOU z nehrdzavejúcej ocele
- Vysoká stabilita
- Moderný dizajn, vysokokvalitná povrchová úprava
Priehľadná plastová vložka vyrobená z polypropylénu (PP)
- Na univerzálne použitie
- Vhodné na drevo a sklo
Pre sklenené a drevené police s hrúbkou 12 – 41 mm
- Možnosť individuálneho nastavenia
- Výnimočne flexibilné
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |
Nosnosť | 25 kg |
Min. rozsah nastavenia | 7 mm |
Max. rozsah nastavenia | 41 mm |
Šírka (B) | 44 mm |
Hĺbka (T) | 125 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!