V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Držiak police, typ K
Vhodné pre drevené a sklenené police
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Nosnosť: max. 25 kg s hĺbkou police až do 320 mm
- Nastavenie uhla sklonu až do +3 mm
Materiál: Zinkový tlakový odliatok s POVRCHOVOU ÚPRAVOU z nehrdzavejúcej ocele
- Vysoká stabilita
- Moderný dizajn, vysokokvalitná povrchová úprava
Priehľadná plastová vložka vyrobená z polypropylénu (PP)
- Na univerzálne použitie
- Vhodné na drevo a sklo
Pre sklenené a drevené police s hrúbkou 12 – 41 mm
- Možnosť individuálneho nastavenia
- Výnimočne flexibilné
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!