Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak sklenenej police

Držiak sklen. police na zasun., priehľadný
KOLIK POLICOVY SKLO KST TRANSP ZAPFD5

Obj. č. 06833114

EAN 4011231566780

Cena za zvolené balenie
Držiak sklenenej police

Obj. č. 06833114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vtlačenie
  • Materiál: Plast

  • Priehľadný

  • Vŕtaný otvor: 5 mm

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ/plast

Farba

Transparentná

Priemer vŕtania

5 mm

Hĺbka otvoru min.

8 mm

Hrúbka skla

5,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie