Držiak upínacej pásky
Označovací systém držiaka upínacej pásky
STITOK POPISNY
Obj. č. 0877100001
EAN 4011231803328
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu Sendzimir, doplnené plastovým uzáverom a pozinkovanou upínacou páskou
- Upevnenie cez 2 1/2“ je možné aj s upínacou páskou z 5 m rolky
- Nie je potrebné vŕtanie ani zváranie
- Vhodné pre všetky potrubné materiály
- Montáž bez otáčania
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pripevnenie k vertikálnemu a horizontálnemu potrubiu do 2 1/2"
Upevnenie cez 2 1/2 palca je možné aj s upínacou páskou z 5 m rolky
![]() | |
DĺžkaxŠírka | 102 x 52 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!